MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=17 GT
Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P24B2017R
Rubix:02853598
EAN:3660338407314


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 17 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=17 GT
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=17 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 17 |
| ISO-code | 24b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 25 mm |
| Diameter naaf | 150 mm |
| Richtdiameter | 207,34 mm |
| Buitendiameter | 222,3 mm |
| Totale breedte | 100 mm |
| Kopcirkeldiameter | 222,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,22 excl. BTW
/ stuk
€ 366,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 170 dagen