MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=9 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B3009R
Rubix:02853294
EAN:3660338405792
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=9 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden9
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=9 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=9 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden9
ISO-code12b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot16 mm
Diameter naaf37 mm
Richtdiameter55,7 mm
Buitendiameter62 mm
Totale breedte65 mm
Kopcirkeldiameter62 mm
€ 21,98 excl. BTW
/ stuk
€ 26,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden