MECALINE KETTINGWIEL 32B-3 Z=19 GT
Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P32B3019R
Rubix:02853686
EAN:3660338407758


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 19 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 32B-3 Z=19 GT
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 32B-3 Z=19 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 19 |
| ISO-code | 32b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 30 mm |
| Diameter naaf | 200 mm |
| Richtdiameter | 308,66 mm |
| Buitendiameter | 329,1 mm |
| Totale breedte | 180 mm |
| Kopcirkeldiameter | 329,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.315,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1.591,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden