MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=18 TL2012

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:PMA12B1018
Rubix:01850828
Fabrikant:857252
EAN:3660338125140
MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=18 TL2012

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-1 Z=18 TL2012


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 18 teeth (2012) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
ISO-code12b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf90 mm
Richtdiameter109,71 mm
Buitendiameter118 mm
Totale breedte32 mm
Kopcirkeldiameter118 mm
€ 32,37 excl. BTW
/ stuk
€ 39,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden