MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=20 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P12B2020R
Rubix:02853258
EAN:3660338405617
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=20 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden20
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=20 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=20 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden20
ISO-code12b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf100 mm
Richtdiameter121,78 mm
Buitendiameter129,7 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter129,7 mm
€ 50,53 excl. BTW
/ stuk
€ 61,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden