MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=22 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P05B1022R
Rubix:02852664
EAN:3660338402920
MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=22 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=22 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 05B-1 Z=22 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting8 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
ISO-code05b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf35 mm
Richtdiameter56,21 mm
Buitendiameter59,5 mm
Totale breedte14 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,75 excl. BTW
/ stuk
6,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen