MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=18
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P12B2018
Rubix:01851417
Fabrikant:866059
EAN:3660338202452


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 18 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=18
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Tandkrans pilootboring 12B2 - 18 tanden - C45 staal
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 18 |
| ISO-code | 12b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Richtdiameter | 109,71 mm |
| Buitendiameter | 118 mm |
| Totale breedte | 50 mm |
| Kopcirkeldiameter | 118 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,26 excl. BTW
/ stuk
€ 47,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen