MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=14 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P08B1014R
Rubix:02852878
EAN:3660338403736
MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=14 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=14 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 08B-1 Z=14 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden14
ISO-code08b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf41 mm
Richtdiameter57,07 mm
Buitendiameter61,8 mm
Totale breedte25 mm
€ 6,88 excl. BTW
/ stuk
€ 8,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden