MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=38 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B2038R
Rubix:02853616
EAN:3660338407406
MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=38 GT

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden38
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=38 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=38 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden38
ISO-code24b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot45 mm
Diameter naaf160 mm
Richtdiameter461,39 mm
Buitendiameter476,2 mm
Totale breedte100 mm
Kopcirkeldiameter476,2 mm
€ 1.412,21 excl. BTW
/ stuk
€ 1.708,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden