MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=15 GT TL1610
Tandwiel - Taper Bush Simplex - Geharde tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA16B1015R
Rubix:02853882
EAN:3660338408717


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 15 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=15 GT TL1610
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=15 TL1610 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 15 |
| ISO-code | 16b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 76 mm |
| Richtdiameter | 122,17 mm |
| Buitendiameter | 133 mm |
| Totale breedte | 79,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,82 excl. BTW
/ stuk
€ 44,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden