MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=114 TL3030

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA16B1114
Rubix:01850976
Fabrikant:857327
EAN:3660338125881
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=114 TL3030
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden114
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=114 TL3030


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 114 teeth (3030) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden114
ISO-code16b-1
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter naaf140 mm
Richtdiameter921,81 mm
Buitendiameter934,3 mm
Totale breedte76 mm
Kopcirkeldiameter934,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.695,37 excl. BTW
/ stuk
2.051,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen