Referenties
Festo:EMGA-40-P-G8-SST-42
Rubix:A0252333
Fabrikant:8141762
EAN:4052568565381

Technische samenvatting
| Type | reductor emga-40-p-g8-sst-42 |
|---|---|
| Uitvoering | planetary gearbox, 40 mm flange, 42 mm motor flange, 8:1 ratio, sst-42 version (40g output / 42a input interface) |
Productdetails : FESTO TANDWIELKAST EMGA-40-P-G8-SST-42 8141762
Tandwielkast EMGA-40-P-G8-SST-42 8141762
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | reductor emga-40-p-g8-sst-42 |
| Uitvoering | planetary gearbox, 40 mm flange, 42 mm motor flange, 8:1 ratio, sst-42 version (40g output / 42a input interface) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,70 excl. BTW
/ stuk
€ 498,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen