KTR BOWEX 28 SINT NAAF NB L=55MM
Tandwielkoppeling met gebogen tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KTR:BOWEX M-28
Rubix:01080480
Fabrikant:010282010040

Documenten
Productdetails : KTR BOWEX 28 SINT NAAF NB L=55MM
RADEX Naaf niet geboord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Type | tandwielkoppeling met gebogen tanden |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,89 excl. BTW
/ stuk
€ 31,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
