KTR BOWEX 24 TANDHULS SD

Tandwielkoppeling met gebogen tanden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

KTR:BOWEX 24 SD
Rubix:01080093
Fabrikant:010241400000
KTR BOWEX 24 TANDHULS SD

Technische samenvatting

Typetandwielkoppeling met gebogen tanden
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KTR BOWEX 24 TANDHULS SD


De dubbelkartonnen kromme-tandkoppeling BoWex SD / SD-D is een in stilstand schakelbare koppeling om de aandrijvende en de aangedreven zijde eenvoudig te scheiden. BoWex tandwielkoppelingen type SD en SD-D zijn flexibele en onderhoudsvrije asverbindingen volgens het werkingsprincipe van het befaamde kromme tandwiel principe.

Sterke punten

•Curved-tooth gear coupling® / Gear coupling shift-able at standstill
Easy connection and disconnection of power packs at standstill possible
For all applications in the range of general engineering
Double-cardanic with relatively short shaft distance
Torsionally stiff
Axial, radial, angular compensation
Maintenance-free

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Typetandwielkoppeling met gebogen tanden
€ 25,36 excl. BTW
/ stuk
€ 30,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen