Referenties
Iscar:TAG N3J IC5400
Rubix:20790748
Fabrikant:6099347

Technische samenvatting
| Type plaatje | afsnijden, groeven en sleuven |
|---|---|
| Groefbreedte | 3,05 mm |
| Schakering | ic5400 |
Productdetails : ISCAR TANG-GRIP STEEKPLAAT TAG N3J IC5400 6099347
ISCAR TANG-GRIP TAG N3J steekplaatje met snijgraad IC5400. Geschikt voor afsnijden, groeven en sleuven in zachte materialen met betrouwbare tangentiële klemming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | afsnijden, groeven en sleuven |
| Groefbreedte | 3,05 mm |
| Schakering | ic5400 |
| Radius | 0,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 201,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen