Referenties
Gedore:8132-140 TL
Rubix:10014130
Fabrikant:6710610
EAN:4010886671061

Productdetails : GEDORE TELEFOONTANG RECHT 140MM - 8132-140 TL
Telefoontang recht 140 mm kunststof overtrokken volgens DIN ISO 5745 half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand om vast te houden, te grijpen, te buigen en te knippen inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 61-63 HRC GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen TL = staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | plat |
| Beklengte | 42 mm |
| Lengte | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,35 excl. BTW
/ stuk
€ 23,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
