Referenties
Stanley:0-84-000
Rubix:10133795
EAN:3253560840006

Technische samenvatting
| Type | stanley vde 1000 v combinatietangen 160 mm 0-84-000 |
|---|
Productdetails : STANLEY VDE 1000 V COMBINATIETANGEN 160 MM 0-84-000
Sterke punten
• 1000 V gecertificieerde handgreep, veilig werken, elke handgreep individueel getest tot 10.000 V, conform de huidige normen
• Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort
• Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid
• Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680
• Handgreep uit 2 componenten voor meer comfort
• Vinger beveiliging, betere controle en hogere gebruiksveiligheid
• Gechromeerde kop, roestvrij, makkelijk zuiver te houden en conform de DIN standaarden
• EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0680
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x65x220 mm |
| Gewicht verpakking | 200 g |
| Type | stanley vde 1000 v combinatietangen 160 mm 0-84-000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,94 excl. BTW
/ stuk
€ 25,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen