Referenties
GISS Cutline:885800
Rubix:A0177445
EAN:3660338390609

Productdetails : CUTLINE HANDTAP SP WIT M4+BOOR 3,3MM 885800
- HSS-Co witte ring spiraalpunttap voor doorlopende gaten, speciaal ontworpen voor gebruik bij het tappen in roestvast staal.- Spiraalpunttap M3-10 is DIN 371 en M12 is DIN 376.- Inclusief de tapmaat HSS-Co boor Din 338 met een split point van 130 graden. 25-30 graden spiraalhoek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | hss |
| Aantal elementen | 2 |
| Bereik | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,89 excl. BTW
/ stuk
€ 26,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden