AMF DRAADSTIFT DIN 6379 M10 X 200 - 2054.17 - 84848
Tapeind voor moeren voor T-gleuven DIN 6379 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:16226.100.200
Rubix:18400374
EAN:4020772084844

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : AMF DRAADSTIFT DIN 6379 M10 X 200 - 2054.17 - 84848
Tapeind voor moeren voor T-gleuven DIN 6379 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | din 6379 |
| Metrische diameter | m10 |
| Diameter | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,38 excl. BTW
/ stuk
€ 5,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
200 mm