Referenties
Spartex:TF1M24A4-70
Rubix:08223061
Fabrikant:0976424 1000
EAN:4043377123589


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M24
SPARTEX RVS A4-70 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M24
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m24 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,08 excl. BTW
/ stuk
€ 50,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
24 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m24