Filter opties
Categorieën
  • Tapeind (512)
  • Merk / Fabrikant

    10 Product (en) met 512 variant (s):

    Relevance
    • Lengte
      25 mm
    • Materiaal/afwerking
      Roestvrij staal
    • Norm
      ISO 13918

    RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M8X25

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • spartex:GOUJSO8X25A2ISO
    • rubix:08214068
    • fabrikant:1391828 25
    • ean:4043377142467
    96,08 excl. BTW
    / 200 stuks
    • Lengte
      40 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Diameter
      12 mm

    8.8 TAPEIND D939 M12X40

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:21520.120.040
    • rubix:08512517
    • ean:8715492613608
    0,64 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      35 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Diameter
      10 mm

    RVS A4 TAPEIND D939 M10X35

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:55270.100.035
    • rubix:08253442
    • ean:8715492339638
    1,78 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      35 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Diameter
      8 mm

    5.8 TAPEIND D939 M8X35

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:21500.080.035
    • rubix:08512414
    • ean:8715492611451
    0,18 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      50 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Diameter
      8 mm

    8.8 TAPEIND D938 M8X50

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:21560.080.050
    • rubix:08512621
    • ean:8715492614797
    20,12 excl. BTW
    / 50 stuks
    • Lengte
      125 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Diameter
      20 mm

    AMF DRAADSTIFT DIN 6379 M20 X 125 - 2054.47 - 84988

    • fabory:16226.200.125
    • rubix:18400502
    • ean:4020772084981
    • Lengte
      25 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Diameter
      6 mm

    RVS A2 TAPEIND D939 M6X25

    • fabory:51270.060.025
    • rubix:08252651
    • ean:8715492278692
    • Lengte
      40 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Diameter
      8 mm

    ELVZ 5.8 TAPEIND D939 M8X40

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fabory:21510.080.040
    • rubix:08512589
    • ean:8715492612649
    49,19 excl. BTW
    / 100 stuks
    • Lengte
      30 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Diameter
      12 mm

    RVS A2 TAPEIND D938 M12X30

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • fabory:51280.120.030
    • rubix:08252755
    • ean:8715492279750
    20,67 excl. BTW
    / 10 stuks
    • Lengte
      80 mm
    • Diameter
      8 mm

    FISCHER STOKSCHROEVEN STST 8 X 80 - 79782

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fischer:79782
    • rubix:09059977
    • ean:4006209797822
    43,86 excl. BTW
    / 100 stuks