Kegellager Timken 67388-90225, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 92.075 mm
Tapered Roller Bearing 2TS Assembly
Zie technische informatieReferenties
Timken:67388-90225
Rubix:03324274
EAN:0053893364087


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 92,075 mm |
Productdetails : TIMKEN 67388-90225 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 92,202x196,85x196,85 mm |
| Logistiek gewicht | 10436 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 92,075 mm |
| Gewicht | 10,39 kg |
| Totale breedte lager | 92,075 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 640000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.568,45 excl. BTW
/ stuk
€ 1.897,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen