Kegellager SKF 32240 J2/DF, Buitendiameter: 360 mm | Binnendiameter: 200 mm | Breedte: 208 mm
Radiaal kegellager, enkele rij - Metrische norm
Zie technische informatieReferenties
SKF:32240 J2/DF
Rubix:03478023
EAN:7316577449603

Productdetails : SKF 32240 J2/DF KEGELLAGERSET
Radiaal kegellager, enkele rij - Metrische norm N/A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85000 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 208 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.305,40 excl. BTW
/ stuk
€ 10.049,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
