Kegellager Timken JM734449-90K06, Buitendiameter: 240.03 mm | Binnendiameter: 169.926 mm | Breedte: 101 mm
Tapered Roller Bearing 2TS Assembly
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM734449-90K06
Rubix:03327584
EAN:0053893673684


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 169,926 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 240,03 mm |
| Breedte | 101 mm |
Productdetails : TIMKEN JM 734449-90K06 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100,33x240,03x240,03 mm |
| Logistiek gewicht | 13164 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,35x114,3x260,35 mm |
| Binnendiameter | 169,926 mm |
| Buitendiameter | 240,03 mm |
| Breedte | 101 mm |
| Gewicht | 13,16 kg |
| Serie | m734400 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 759000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 699000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.609,57 excl. BTW
/ stuk
€ 5.577,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen