Kegellager Timken LL713049, Buitendiameter: 98.425 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 13.495 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL713049
Rubix:03328143
Fabrikant:100086927
EAN:0053893665788
TIMKEN LL 713049 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter98,425 mm
Breedte13,495 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 713049 CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)95,8x95,8x26,7 mm
Gewicht verpakking192,8 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter98,425 mm
Breedte13,495 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Seriel713000
Kokerstaal
Totale breedte lager13,495 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r58100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40300 N
€ 421,28 excl. BTW
/ stuk
€ 509,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.