Kegellager Timken J 15585/15520, Buitendiameter: 57.15 mm | Binnendiameter: 28 mm | Breedte: 17.462 mm
Tapered roller bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:J 15585/15520
Rubix:03327176
EAN:0053893782041


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 57,15 mm |
| Breedte | 17,462 mm |
Productdetails : TIMKEN J 15585/15520 KEGELLAGER EENRIJIG
Single row tapered roller bearing J15585-99402
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 57,15 mm |
| Breedte | 17,462 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | j-line - ts type (single row) |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6700 rpm |
| Grenstoerental | 8900 rpm |
| Totale breedte lager | 17,462 mm |
| Norm | abma numbering system (inches) - j-line (prefix j) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 50100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 54500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,70 excl. BTW
/ stuk
€ 66,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen