Kegellager Timken 742B, Buitendiameter: 150.089 mm | Binnendiameter: 85.026 mm | Breedte: 36.513 mm

Kegellager flens cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:742B
Rubix:03384975
Fabrikant:100058957
EAN:0053893080994
TIMKEN 742 B CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter85,026 mm
Buitendiameter150,089 mm
Breedte36,513 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 742 B CUP


TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.

Sterke punten

De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.

Toepassingen

Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,576x150,114x150,114 mm
Logistiek gewicht1102 g
Afmeting verpakking (D x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Gewicht verpakking1101,8 g
Binnendiameter85,026 mm
Buitendiameter150,089 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,18 kg
Serie745
Totale breedte lager44,45 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
404,67 excl. BTW
/ stuk
489,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen