Kegellager Timken LM 67048/LM67014X, Buitendiameter: 61.986 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 15.875 mm
Tapered roller bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM 67048/LM67014X
Rubix:03328540
EAN:0053893658209


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 61,986 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 67048/LM 67014 X KEGELLAGER EENRIJIG
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 61,986 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Gewicht | 0,21 kg |
| Serie | lm67000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 15,875 mm |
| Norm | abma inch part numbering system (j-line) / internationally recognized inch system |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46700 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,21 excl. BTW
/ stuk
€ 45,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen