Kegellager Timken NA48390, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 136.525 mm | Breedte: 42.86 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA48390
Rubix:03329111
Fabrikant:100072168
EAN:0053893312095


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 136,525 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 42,86 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 48390 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 197,1x197,1x52,4 mm |
| Gewicht verpakking | 2367,3 g |
| Binnendiameter | 136,525 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 42,86 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,57 kg |
| Serie | 475 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 42,86 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 186380 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 143233 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 887,23 excl. BTW
/ stuk
€ 1.073,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen