Kegellager Timken M 88043/M88010, Buitendiameter: 68.262 mm | Binnendiameter: 30.162 mm | Breedte: 22.225 mm

Tapered roller bearing

Zie technische informatie
Referenties
Timken:M 88043/M88010
Rubix:03329374
EAN:0053893357706
TIMKEN M 88043/M 88010 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30,162 mm
Buitendiameter68,262 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 88043/M 88010 KEGELLAGER EENRIJIG


Single row tapered roller bearing M88043/M88010

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30,162 mm
Buitendiameter68,262 mm
Breedte22,225 mm
Gewicht0,4 kg
Seriem88000
Kokerstaal
Totale breedte lager22,225 mm
Normabma inch part numbering system
Statische basisbelasting, radiaal - C0r77400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76300 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,76 excl. BTW
/ stuk
52,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen