Kegellager Timken HH506349, Binnendiameter: 49.987 mm | Breedte: 44.45 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH506349
Rubix:03384172
EAN:0053893626048
TIMKEN HH 506349 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter49,987 mm
Breedte44,45 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 506349 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44,45x79,858x79,858 mm
Logistiek gewicht1328 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x116,332x116,332 mm
Binnendiameter49,987 mm
Breedte44,45 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,2 kg
Totale breedte lager44,45 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r290000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr63700 N
Aangepaste tariefcode84822000
411,15 excl. BTW
/ stuk
497,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.