Kegellager Timken NA 12581SW-90016, Binnendiameter: 20.638 mm | Breedte: 24.211 mm
Tapered Roller Bearing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:NA 12581SW-90016
Rubix:03328970
EAN:0053893175874

Documenten
Productdetails : TIMKEN NA 12581 SW-90016 KEGELLAGER ASSY
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20,638 mm |
| Breedte | 24,211 mm |
| Gewicht | 1,383 kg |
| Serie | 12500 |
| Totale breedte lager | 48,423 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.152,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1.394,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen