Kegellager Timken 71412, Binnendiameter: 104.775 mm | Breedte: 49.213 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:71412
Rubix:03383952
Fabrikant:100048983
EAN:0053893381411
TIMKEN 71412 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter104,775 mm
Breedte49,213 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 71412 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49,213x150,294x150,294 mm
Logistiek gewicht4055 g
Afmeting verpakking (D x B x H)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Gewicht verpakking4054,7 g
Binnendiameter104,775 mm
Breedte49,213 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht12,157 kg
Serie71000
Totale breedte lager47,625 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r543000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr94300 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
465,86 excl. BTW
/ stuk
563,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen