Kegellager Timken LM806649/LM806610, Buitendiameter: 88.9 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 19.05 mm
Tapered Roller
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:LM806649/LM806610
Rubix:03385813
EAN:0053893781570




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN LM 806649/LM 806610 KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Gewicht | 0,42 kg |
| Serie | lm806600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 19,05 mm |
| Norm | abma (inch series) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 81800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 65500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,62 excl. BTW
/ stuk
€ 74,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen