Kegellager FAG 32021-X-XL, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 105 mm | Breedte: 26 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:32021-X-XL
Rubix:03019865
Fabrikant:0865076210000
EAN:4064328416727

Productdetails : FAG 32021 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 320, hoofdafmeting volgens DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2488 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5100 rpm |
| Totale breedte lager | 35 mm |
| Norm | din 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 330000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 238000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,47 excl. BTW
/ stuk
€ 230,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen