SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X42MM

Tapschroeven met kop volgens DIN 912

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTCHC5,5X42EFA4-50
Rubix:A0830382
Fabrikant:9051455 42
EAN:4043377206817
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X42MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte42 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X42MM


SPARTEX RVS A4-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X42MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte42 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukbinnenzeskant
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopcilindrisch
Grootte afdruksw5
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlaktotaal
€ 140,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 170,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

42 mm

Materiaal/afwerking