SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X50MM
Tapschroeven met kop volgens DIN 912
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTCHC5,5X50EFA4-50
Rubix:A0830378
Fabrikant:9051455 50
EAN:4043377206831


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X50MM
SPARTEX RVS A4-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X50MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,38 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 75,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm