SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X50MM

Tapschroeven met kop volgens DIN 912

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTCHC6,3X50EFA4-50
Rubix:A0830336
Fabrikant:9051463 50
EAN:4043377206954
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X50MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6,3 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X50MM


SPARTEX RVS A4-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 6,3X50MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6,3 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukbinnenzeskant
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopcilindrisch
Grootte afdruksw5
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlaktotaal
€ 71,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 86,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking