SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 5,5X22MM
Vierkante tapschroeven met platverzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFPH5,5X22EFA4
Rubix:08257258
Fabrikant:7982455 22
EAN:4043377167255


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 5,5X22MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H 5,5X22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7982 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 84,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
22 mm