SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X19MM
Inbusschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCLTX4,2X19EFA4
Rubix:08261927
Fabrikant:14585442 19
EAN:4043377234209


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X19MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X19MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 49,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
19 mm