SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 3,5X22MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCB3,5X22PHEFA4
Rubix:08257184
Fabrikant:7981435 22
EAN:4043377162328


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 3,5X22MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 3,5X22MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 37,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
22 mm