SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 3,9X70MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCB3,9X70PHEFA4
Rubix:A0831494
Fabrikant:7981439 70
EAN:4043377321749


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 3,9X70MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 3,9X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 80,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm