Referenties
Spartex:VTTFB4,2X16PHZ/100
Rubix:08451842
Fabrikant:007983.00104.9042.016
EAN:4043952542842


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H ST4,2X16MM
Plaatmetaalschroef met verzonken bolkop 4,2X16 - PHILLIPS PH2 - verzinkt staal DIN 7983 Verpakking =100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7983 |
| Grootte afdruk | 2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,03 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 4,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm