SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP SQUARE D7981C 4,2X32MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCB4,2X32CARREEFA2
Rubix:A0831484
Fabrikant:79812V42 32
EAN:4043377251701


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP SQUARE D7981C 4,2X32MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP SQUARE D7981C 4,2X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | vierkant |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | v2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 13,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
32 mm