SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 4,2X45MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCB4,2X45PZEFA4
Rubix:A0831480
Fabrikant:79814042 45
EAN:4043377161666


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 4,2X45MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 4,2X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 46,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm