SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 4,2X100MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCBPH4,2X100EFA2
Rubix:A0831401
Fabrikant:7981242 100
EAN:4043377361820


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 4,2X100MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981C-H 4,2X100MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,92 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 30,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm