SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK ZAAGSN D7972C 6,3X38MM
Tapschroeven met platverzonken kop en sleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFF6,3X38EFA2
Rubix:08251836
Fabrikant:7972263 38
EAN:4043377156334


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK ZAAGSN D7972C 6,3X38MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK ZAAGSN D7972C 6,3X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7972 |
| Vorm van de kop | verzonken platverzonken |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 26,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
38 mm