SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 4,2X38MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCBPZ4,2X38EFA2
Rubix:08256202
Fabrikant:79812042 38
EAN:4043377159694


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 4,2X38MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 4,2X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 26,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
38 mm