SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 4,8X38MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VTCLPOZ4,8X38EFA2
Spartex:VTTCBPZ4,8X38EFA2
Rubix:08256211
Fabrikant:79812048 38
EAN:4043377159823


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 4,8X38MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 4,8X38MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
38 mm