PFERD KOMBORSTEL TBU 5010/6 SIC 180


TBU 5010/6 SiC 180 0,90 Komborstels op stift, niet getordeerd

Referenties
pferd tools:43210004
rubix:23086016
ean:4007220220719
PFERD KOMBORSTEL TBU 5010/6 SIC 180
brand logo
Technische samenvatting
DraadSiliciumcarbide
Diameter borstel50 mm
GebruikMaterialen die bewerkt kunnen worden: Aluminium/Andere non-ferrometalen/Vuurvaste materialen/Kobaltbasislegeringen/Non-ferro hardmetaal/Brons/Roestvrij staal/gietijzer/Hout/Thermosets/Thermoplasten/Staal, gegoten staal
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD KOMBORSTEL TBU 5010/6 SIC 180


Universeel geschikt voor reinigen, ontroesten en gladmaken en voor het verwijderen van corrosie en verf.
Bijzonder geschikt voor het borstelen van grote, vlakke en gemakkelijk toegankelijke oppervlakken door face-down gebruik met het volledige borstelvlak op het werkstuk.
- Zeer flexibel, waardoor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk mogelijk is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
DraadSiliciumcarbide
Diameter borstel50 mm
GebruikMaterialen die bewerkt kunnen worden: Aluminium/Andere non-ferrometalen/Vuurvaste materialen/Kobaltbasislegeringen/Non-ferro hardmetaal/Brons/Roestvrij staal/gietijzer/Hout/Thermosets/Thermoplasten/Staal, gegoten staal
Draaddiameter0,9 mm
Max. toerental10500 rpm
Aangepaste tariefcode96035000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
221,20 excl. BTW
/ 10 stuks
267,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen